This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Rullarbetsbänk ToolTruck med helt utdragbara lådor 8 Delar GARANT

Article no.: 916330 8

Select article variation and quantity

Antal lådor Unit price incl. VAT

Availability

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie Rullarbetsbänk ToolTruck
höjd 950 mm
Bredd 1 120 mm
Djup 464 mm
lådornas effektiva bredd 530 mm
lådornas effektiva djup 390 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
Antal lådor 8
antal höjdinställbara hyllplan 2
Antal dörrar 1
Material arbetsskiva HDPE
ComfortClose no
Stötfångare yes
Skjuthandtag yes
sänkbar no
vikt 85 kg
Konfigurator relevant no
Produktslag mobil arbetsbänk

Identification & Classification

Artikkelkode 916330 8
Manufacturer number 916330 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Rullarbetsbänken ToolTruck är utrustad med en arbetsplatta av HDPE för höga tekniska krav. Stolpramarna är försedda med stötfångare av PP.
Arbetsskiva av HDPE för höga tekniska krav. Sidofack med2 avläggsskivor, dörr med cylinderlås. Stolpramarna är försedda med stötfångare av PP.

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
Vardera 2 slitsade skiljeväggar per 60 mm låda,
1 slitsad skiljevägg per 120 mm låda.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med stålblå RAL 5011.