{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | Verkstadsvagn ToolCar | |
| höjd | 950 mm | |
| Bredd | 720 mm | |
| Djup | 464 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 530 mm | |
| lådornas effektiva djup | 390 mm | |
| Antal lådor | 7 | |
| vikt | 69 kg | |
| Produktslag | Verkstadsvagn |
| Artikkelkode | 916302 7 | |
| Manufacturer number | 916302 7 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |