Kutterkniv med automatisk laddmagasin, med 3 brytblad, klingbredd: 18mm

Article no.: 845035 18
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
287 styck i lager

Select article variation and quantity

klingbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

knivens längd utan blad 170 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 18 mm
klingtjocklek 0,5 mm
antal blad 3
antal brytställen 8
Produktslag Kutterkniv

Identification & Classification

Artikkelkode 845035 18
EAN / GTIN 4975364018441
Manufacturer number LCM500
Manufacturer/responsible person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beskrivelse

Utförande:

Robust halksäkert elastomerhandtag för ett ergonomiskt beprövat arbete med halksäkerhetskontroll. In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Med 3 brytklingor, 8 steg, 18 mm breda.

Fördel:

Extra snabbt och säkert arbete tack vare automatiskt påfyllningsmagasin för upp till 6 knivblad.

Reservdel:

För reservklingor se nr 845010 strl. 10 – 845019 strl. 50; 845021 strl. 10 och 845023 strl. 50.