• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Avgradar- / skavstål, Typ: S10

Article no.: 839901 S10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 571 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 140 mm
Skaft-⌀ 3,2 mm
Material handtag Plast
Utbytbar klinga ja
Produktslag Avgradare

Identification & Classification

Artikkelkode 839901 S10
EAN / GTIN 4062406272289
Manufacturer number 839901 S10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Plasthandtag med fästklämma och med vardera en utbytbar klinga

Leveransinnehåll:

Klinga för stål och aluminium nr 838510 storlek S10.

Downloads & documents

Suitable products