Hålgradare med gradningshuvud HSS Ø 20 mm

Article no.: 839605
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
533 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 170 mm - 240 mm
Handtagsutförande 2K-grepphylsa
Material handtag Plast
Produktslag Avgradare

Identification & Classification

Artikkelkode 839605
EAN / GTIN 7290005395406
Manufacturer number NG3100

Beskrivelse

Utförande:

2K-grepp med 6-kantigt teleskopskaft och utbytbart gradningshuvud HSS 90°, ⌀ 20 mm. Även lämpligt för djupt liggande hål.