Sats med basaltstavar Runposticks, 19 delar 10

Article no.: 814877 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
13 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

antal stavar Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Número de hastes 10
Tipo de produto Ferramenta para enrolador de cabo

Identification & Classification

Artikkelkode 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Manufacturer number 10020
Manufacturer/responsible person RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Beskrivelse

Versão:

Hastes de basalto dobráveis de 1 m de comprimento cada uma com fios de aço inoxidável em ambos os lados. O comprimento pode ser determinado individualmente apertando as hastes.

Vantagem:

Ideal para trabalhar fora de um tubo, por exemplo, em tetos falsos ou em construção de gesso cartonado.

Material fornecido:

10 barras de basalto com 1 m de comprimento (5×⌀ 7,5 mm (vermelho / duro), 3×⌀ 5,5 mm (preto / meio duro), 2×⌀ 4,5 mm (amarelo / macio), 1 ponta guia flexível, 1 íman extra forte, 1 corrente de esferas, 1 cabeça de olhal com anel, 1 gancho de fixação, 1 adaptador roscado, 1 gancho deslizante especial de aço inoxidável, 1 lâmpada LED, 1 saco têxtil.