• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Hårdmetallhammarborr ”5” SDS-plus, ⌀ × totallängd: 24X250mm

Article no.: 789005 24X250

Select article variation and quantity

⌀ × totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

24 mm
totallängd 250 mm
Arbetslängd 200 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Antal skär Z 2
Produktslag Stenborr

Identification & Classification

Artikkelkode 789005 24X250
EAN / GTIN 3165140028127
Manufacturer number 1618596236
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Aktiv centreringsspets för aktivt skärande i betong. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

Anmärkning:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).