Sats med betongborr av hårdmetall, Antal borr: 5

Article no.: 786081 5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
249 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal borr Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Produktslag Stenborr

Identification & Classification

Artikkelkode 786081 5
EAN / GTIN 4058546404420
Manufacturer number 4932480157
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.
Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för borrning av plugghål med slagborrmaskiner i betong, murverk, natursten och tegel.
Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.
Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Innehåll:

Borr nr 786001: vardera 1 st storlek 4; 5; 6; 8; 10