Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBird® Pro, Typ: CAS

Article no.: 770530 CAS
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
nitningskraft 15000 N
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
vikt inklusive batteri 2,4 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Blindnitapparat

Identification & Classification

Artikkelkode 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Manufacturer number 1679670
Manufacturer/responsible person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beskrivelse

Utförande:

Sladdlöst verktyg för blindnitmuttrar upp till M10 aluminium,upp till M8 stål och upp till M6 rostfritt stål.

Fördel:

Mycket kraftfull, hög kapacitet per batteriladdning. Enkel och säker fastsättning av blindnitmuttrar. Elektronisk styrning av den inställda slaglängden. Snabbväxelsystem för gängstift.

Leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 gängdorn och munstycke M4, M5 och M6, 1 insexnyckel, 1 st dubbelskruvnyckel nyckelvidd 24×27, litiumjonbatteri nr 770524 och laddare nr 770528 storlek CAS i L-BOXX.