{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
| slaglängd | 25 mm | |
| för blindnitar av alla material | 5 mm | |
| nitningskraft | 10000 N | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 2 Ah | |
| Batterispänning | 18 V | |
| vikt inklusive batteri | 1,3 kg | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Produktslag | Blindnitapparat |
| Artikkelkode | 770501 CAS | |
| EAN / GTIN | 4007081111973 | |
| Manufacturer number | 1746720 | |
| Manufacturer/responsible person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |