Sladdlöst blindnitverktyg M18ONEFPRT-202X, Typ: ONEFPRT-0

Article no.: 770460 ONEFPRT-0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

slaglängd 30 mm
för blindnitar av alla material 6,4 mm
nitningskraft 20000 N
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
Energiförsörjning Batteridriven
Vikt utan batteri 2,1 kg
Produktslag Blindnitapparat

Identification & Classification

Artikkelkode 770460 ONEFPRT-0
EAN / GTIN 4058546347949
Manufacturer number 4933478601
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

Fördel:

  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Integrerad bältesklämma.

Leveransinnehåll:

Batteridriven blindnitapparat ONEFPRT exkl. batteri och tillbehör.