{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| huvud-⌀ | 80 mm | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| huvudlängd med slag | 200 mm | |
| arbetsytans ⌀ på slagen | 80 mm | |
| skaftlängd | 800 mm | |
| totallängd | 880 mm | |
| vikt | 4,41 kg | |
| Material hus | Stål | |
| Material insats | Nylon, vit, hård | |
| Material skaft | Hickoryträ | |
| Studsfri | yes | |
| Produktslag | Hammare |
| Artikkelkode | 755400 80/4 | |
| EAN / GTIN | 4030618301851 | |
| Manufacturer number | 3366.081 | |
| Manufacturer/responsible person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |