• Ingen pris tilgjengelig

Studsfri hammare med nylonslag hickoryskaft 32 mm GARANT

Article no.: 754750 32

Select article variation and quantity

huvud-⌀ (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

huvud-⌀ 32 mm
huvudlängd med slag 100 mm
skaftlängd 285 mm
totallängd 320 mm
vikt 0,391 kg
Produktslag Hammare

Identification & Classification

Artikkelkode 754750 32
EAN / GTIN 4045197923547
Manufacturer number 754750 32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda). Studsfria tack vare vikter i slaghuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.
Med skaft av amerikansk hickory.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.
Reservskaft av hickory se nr 754840.