• Ingen pris tilgjengelig

Slägga, vikt utan skaft: 2kg

Article no.: 751005 2

Select article variation and quantity

vikt utan skaft (kg) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

vikt utan skaft 2 kg
skaftlängd 300 mm
Produktslag Hammare

Identification & Classification

Artikkelkode 751005 2
EAN / GTIN 4016134506178
Manufacturer number 5293032000
Manufacturer/responsible person Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmitt hammarhuvud. Slagen normenligt härdade och anlöpta, huvudet svartlackerat, arbetsytorna blanka.
Smidesslägga med rundat hickoryskaft.

Norm:

DIN 6475

Material:

Specialverktygsstål.