• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Körnare, normalkvalitet DIN 7250 100 mm

Article no.: 749000 100
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
902 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 100 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Utförande skalle seghärdat
Material Kromvanadinstål
Yta lackerad
Produktslag Körnare

Identification & Classification

Artikkelkode 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Manufacturer number 430 100 0
Manufacturer/responsible person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft, blank spets. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 7250
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerat. Seghärdad skalle.