• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Mejsel- och hålstanssats i plasthållare 6

Article no.: 745100 6
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
179 styck i lager

Select article variation and quantity

antal verktyg Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

antal verktyg 6
Produktslag Mejsel

Identification & Classification

Artikkelkode 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Manufacturer number 855.BL

Beskrivelse

Utförande:

Flat- och kryssmejsel för metall samt hålstans och körnare med åttakantigt skaft. Mejslarna är likformigt genomhärdade och därmed efterslipbara. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.
Specialkvalitet = högsta möjliga spetshårdhet − ca HRC 59 − i förening med hög seghet.

Material:

Extra-kromvanadinstål, förkromat.

Innehåll:

Körnare: 1 st 120×12 mm
Hålstansar: vardera 1 st ⌀ 4; 5 mm
Flatmejslar: vardera 1 st 165; 180 mm
Kryssmejsel: 1 st. 165 mm

Downloads & documents

Suitable products