Muraremejsel spetsig 200 mm

Article no.: 742600 200
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
70 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
Skaft-⌀ 16 mm
Produktslag Mejsel

Identification & Classification

Artikkelkode 742600 200
EAN / GTIN 4049002001017
Manufacturer number 330 200 1
Manufacturer/responsible person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beskrivelse

Utförande:

Av åttakantigt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 7256 (spetsig)
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, guld-dopplackerat.