Muraremejsel platt 200 mm

Article no.: 742500 200
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
166 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 200 mm
eggbredd 23 mm
Skaft-⌀ 16 mm
Produktslag Mejsel

Identification & Classification

Artikkelkode 742500 200
EAN / GTIN 4049002001352
Manufacturer number 350 200 1
Manufacturer/responsible person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beskrivelse

Utförande:

Av åttakantigt stål, härdat och anlöpt. Mejselspetsen likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 7254 (plan)
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, guld-dopplackerat.