Skärverktyg För plastbuntband, tillverkarens beteckning: EVOCUT

Article no.: 729963 EVOCUT
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

tillverkarens beteckning Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning EVOCUT
för buntband upp till bredd 7,8 mm
för buntband upp till tjocklek 2,05 mm
vikt 316 g
Produktslag Buntbandsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 729963 EVOCUT
EAN / GTIN 4031026737591
Manufacturer number 110-05105
Manufacturer/responsible person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beskrivelse

Utförande:

Skärverktyget består av ett lätt plasthölje och ett ergonomiskt och halksäkert handtag som ger ett bekvämt och säkert grepp. Med fästögla för anslutning av fallskyddsutrustning. Verktyget omfattar åtta utbytbara ändkåpor för plastbuntband med olika bredd och tjocklek. Både bandet samt huvudet på buntbandet och buntbandet i KR-serien kan kapas.

Fördel:

Buntbandet kan skäras av var som helt på det buntade materialet utan att isoleringen eller enskilda ledare skadas.

Användningsdata:

För böjliga kablar buntar och ledningar och även för styvt buntat material – överallt där kvalitet och effektivitet spelar en viktig roll, i synnerhet vid känsliga kabelstammar.