Automatisk avisoleringstång AS

Article no.: 728705 AS
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
32 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 195 mm
Produktslag Skärande tång

Identification & Classification

Artikkelkode 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Manufacturer number 708 218 3
Manufacturer/responsible person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beskrivelse

Utförande:

Brunerad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Fördel:

Kan användas oberoende av isolermaterialets hållfasthet och dimension. Ingen klämning eller deformering av kabeländarna. Lättmanövrerad mekanism. Utbytbara knivblad.

Användningsdata:

För en kvalitativt högvärdig avisolering utan skador av alla elkablar med en eller flera ledare, framför allt för svårbearbetade isoleringar (t.ex. Teflon®).
För AS-interfacekablar (knivurtag för ytterhölje och båda enkelledarna).