Avisoleringstång stripax® 1 mm2

Article no.: 728645 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
149 styck i lager

Select article variation and quantity

för ledararea (mm2) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning M-D-Stripax
totallängd 135 mm
för ledararea 0,08 mm2 - 1 mm2
Produktslag Skärande tång

Identification & Classification

Artikkelkode 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Manufacturer number 9001280000
Manufacturer/responsible person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabil och lätt tångkropp av glasfiberarmerad plast. Skären anpassar sig automatiskt till olika kabeldiametrar. Isoleringen kapas och skalas av i ett och samma arbetsmoment. Med längdanslag och trådavbitare.
Övre grepphylsan avtagbar, vilket medger variabel greppvidd för stora och små händer (från strl 6UL). Medger även delskalning.

Reservdel:

Reservknivar kan levereras under nr 728710.