Avmantlingskniv, med glidsko och spärrfunktion, totallängd: 145mm

Article no.: 728150 145
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
590 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 145 mm
Produktslag Knivar

Identification & Classification

Artikkelkode 728150 145
EAN / GTIN 4003773089902
Manufacturer number 00 61 10 CV
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Flerkomponentshandtag med ergonomisk design och ögla för säker fastsättning. 3-stegs säkring av klingan med säkerhetslås, skjutreglage, tryckknapp. Klinga med fyra spärrlägen: Hopfällt, rakt, vinklat och rörligt. Separerar även mycket hårda eller tuffa plastmantlar upp till 7 mm väggtjocklek. Lämplig för längdgående skärning och rundskärning.