Avmantlingskniv med krokigt blad TiN 8-28 mm

Article no.: 728010 8-28
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
753 styck i lager

Select article variation and quantity

för kabel-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning No. 28H Standard
totallängd 170 mm
för kabel-⌀ 8 mm - 28 mm
Beläggning TiN
Produktslag kniv

Identification & Classification

Artikkelkode 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Manufacturer number 10282
Manufacturer/responsible person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Beskrivelse

Utförande:

Vridbar kniv för rund- och längssnitt; inställbart skärdjup. Den prismatiska kabelhållaren anpassar sig automatiskt till aktuell kabel-⌀. Kabelmanteln skärs genom att kniven vrids runt och dras i längdled.
Levereras med 1 extra knivblad i handtaget. Kniv med TiN-belagd egg för längre livslängd.

Fördel:

Isoleringen kan skalas på valfritt ställe på kabeln.