{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Artikkelkode: 
                        EAN / GTIN: 
                        Manufacturer number: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
| totallängd | 140 mm | |
| för utvändig låsrings-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
| spets-⌀ | 0,9 mm | |
| Norm | DIN 5254 A | |
| Form | A | |
| Käftform | rak | |
| Handtag | med plastöverdrag | |
| Material | Specialstål | |
| Yta | kemiskt gråsvärtad | |
| med begränsningsanslag | yes | |
| Led med integrerad returfjäder | ja | |
| Handtag med låsmekanism | no | |
| Utbytbar spets | no | |
| Produktslag | Låsringstång | 
| Artikkelkode | 719892 A0 | |
| EAN / GTIN | 4003773061748 | |
| Manufacturer number | 49 31 A0 | |
| Manufacturer/responsible person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |