Precisions- låsringstång J11

Article no.: 719790 J11
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
327 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Användninglåsringstänger vinklad innerring
totallängd 130 mm
för invändig låsrings-⌀ 12 mm - 25 mm
spets-⌀ 1,25 mm
Norm DIN 5256 D
Form D
Käftform vinklade 90°
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag no
Handtag med låsmekanism yes
Utbytbar spets no
Produktslag Låsringstång

Identification & Classification

Artikkelkode 719790 J11
EAN / GTIN 4003773048633
Manufacturer number 48 21 J11
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form D − vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.