Spetstång, vinklad, blank, med grepphylsor, totallängd: 160mm

Article no.: 713595 160
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 056 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
käftlängd 50 mm
U-form oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta blank
Produktslag Multifunktionstång

Identification & Classification

Artikkelkode 713595 160
EAN / GTIN 4045197887405
Manufacturer number 713595 160
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.