• Ingen pris tilgjengelig

Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor 160 mm

Article no.: 713500 160

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
käftlängd 50 mm
U-form oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identification & Classification

Artikkelkode 713500 160
EAN / GTIN 4003773016007
Manufacturer number 25 25 160
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Förkromad tång med flerkomponenthylsor. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.