Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor 125 mm

Article no.: 713100 125
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
100 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 125 mm
käftlängd 27 mm
U-form oval/spetsig, rak
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Multifunktionstång

Identification & Classification

Artikkelkode 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Manufacturer number 25 03 125
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Tången förkromad. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar.
Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.