Universalgriptång, totallängd: 250mm

Article no.: 708355 250
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 250 mm
käftlängd 45 mm
spännvidd 60 mm
Produktslag Griptång

Identification & Classification

Artikkelkode 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Manufacturer number 501AMP
Manufacturer/responsible person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beskrivelse

Utförande:

Med enhandsmanövrerad låsning och upplåsning. Tryckknapp för kontrollerad och ryckfri upplåsning. Övre käften med fräst spår för fasthållning av rör med liten diameter.

Användningsdata:

För säker och snabb fastspänning av profiler och platt material. Spännkraften inställbar upp till 10 000 N.