• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Hovtång 160 mm

Article no.: 706610 160
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
64 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 9243
Material Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag Kniptång

Identification & Classification

Artikkelkode 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Manufacturer number 50 00 160
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig, motståndskraft mot slitage. Kemiskt svärtad tång med polerat huvud.

Norm:

DIN ISO 9243

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.