Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad, totallängd: 100mm

Article no.: 705800 100
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
412 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Cobra
totallängd 100 mm
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
spännvidd för sexkant 28 mm
gripvidd för rör 1 tum
antal spärrlägen för fininställning 11
Norm DIN ISO 8976
Handtag Krysspräglad
Material Kromvanadinstål
gnistfri no
Snabbinställning no
Automatisk fastspänning yes
Klämskydd yes
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification & Classification

Artikkelkode 705800 100
EAN / GTIN 4003773085836
Manufacturer number 87 00 100
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.
Kemiskt svärtad tång med polerat huvud.
Fininställning med en hand och utan tryckknapp genom påskjutning. Handtag med utvändiga gångjärn.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.