Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor, totallängd: 160mm

Article no.: 702995 160
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
921 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap räfflade gripytor
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), sänksmidd tångkropp
Material Kromvanadinstål
Yta blank
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification & Classification

Artikkelkode 702995 160
EAN / GTIN 4045197887313
Manufacturer number 702995 160
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.