Alternative article:

Kraftkombitång, förkromad, med 2K-grepphylsor 180 mm GARANT

Article no.: 700340 180
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
215 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Handtag Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene®-yta
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 63 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification & Classification

Artikkelkode 700340 180
EAN / GTIN 4045197416919
Manufacturer number 700340 180
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhärdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.