Systemväska av plast med insatser 102

Article no.: 693335 102
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
293 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: ABS
  • IP-skyddsklass: IP X4
  • Egenskap väska: Stapelbar
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material ABS
IP-skyddsklass IP X4
Egenskap väska Stapelbar
yttermått längd 442 mm
yttermått djup 357 mm
yttermått höjd 117 mm
Längd invändigt 375 mm
Bredd invändigt 313 mm
Höjd invändigt 71 mm
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification & Classification

Artikkelkode 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Beskrivelse

Utförande:

Av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. De ergonomiskt formade handtagen och handtagsskålarna gör väskorna mycket bekväma att bära. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.
Systemväska av plast L-BOXX® nr 693330 storlek 102 inklusive smådelsinsats med lockinlägg nr 693350.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Anmärkning:

Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.