This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Aluminiumverktygslådor med bottenlåda och verktygstavlor

Article no.: 692000

Select article variation and quantity

Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: Aluminium
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 20

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Material Aluminium
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 20 kg
Längd invändigt 460 mm
Bredd invändigt 310 mm
Höjd invändigt 170 mm
vikt 5,2 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification & Classification

Artikkelkode 692000
Manufacturer number 1182002909
Manufacturer/responsible person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beskrivelse

Utförande:

Lås, metallgångjärn och glidskena inbyggda i stommen. Tillåten som handbagage i flygplan.
Invändig utrustning:
1 indelningsbar bottenlåda inkl. verktygstavla med 16 fack som lock (nr 692717 ), 1 verktygstavla med 26 skafthållare (nr 692711), 1 verktygstavla med 13 skafthållare (nr 69 2713).