Utförande:
Mobil arbetsbänk WB 621 med 7 utdragslådor. De två översta lådorna är utrustade med ett Stahlwille verktygssortiment med 137 delar som består av följande: Skruvnycklar, tänger, 1/4-tums och 1/2-tums hylsnycklar, slagverktyg, låsringstänger, skruvmejslar och kompletterande artiklar. De övriga 5 utdragslådorna kan ordnas individuellt.
Ett höjdjusterbart hyllplan finns i skåpdelen. Skåpdelen och arbetsbänken har gemensam låsning. I leveransen ingår 4 nycklar.
Universalverktygssortimentet är med noggrann passform inlagt i tvåfärgade polyetencellplastinsatser, så att varje verktyg har sin bestämda plats i arbetsbänken. Lådupplåsningen av verkstadsvagnen sker genom en centrallåsning med hjälp av ett cylinderlås på sidan med uttagbar nyckel. Arbetsbänken har en stor arbetsyta med arbetsskiva av multiplex-björk, FSC-certifierad, 1150 x 500 x 30 mm. Kabeldragning kan ske genom två gummerade genomföringar och en demonterbar kabelränna på baksidan. Med pappersrullhållare och hålraster på sidan för krokar, t.ex. för större verktyg. De olje- och syrabeständiga hjulen (⌀125 mm) har ett trådskydd som skyddar lagren mot smuts och trådar, med två parkeringsbromsar.
Leveransinnehåll:
Arbetsbänk: 1 st WB 621
Skruvnyckelsortiment, 22-delat: Vardera 1 st ringnyckel/fast skruvnyckel nr
613500 storlek 6; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
5 st ringspärrnycklar storlek 8, 10; 13; 17; 19 mm
1 st. enkel fast skruvnyckel största nyckelvidd 34 mm
Tångsortiment, 4 delar: 1 st rörtång storlek 240 mm
1 st kraftsidavbitare storlek 160 mm
1 st plattrundtång storlek 200 mm
1 st kombitång storlek 180 mm
Hylsnyckelsortiment, 72 delar: 1/4 tum + 1/2 tum hylsnyckelsortiment, 52 delar
1 st. bitssortiment med 1 st. skruvdragarhållare 21 delar
Slagverktygssortiment, 7 delar: 1 st. låssmedshammare storlek 500 g.
1 st skonhammare storlek 35 mm
1 st plattmejsel storlek 175 mm
2 st pinndornar storlek 150×6 mm; 3,4 mm
1 st stans storlek 120×4 mm
1st körnare storlek 100×10 mm
Låsringtångsortiment, 4 delar: 4 st storlek A21; A2; J2; J21
Skruvdragarsortiment + kompletteringsartiklar, 28 delar: 3 st. skruvdragare flr spår storlek 2,5; 4; 10 mm
3 st skruvdragare för Phillips storlek PH1; PH2; PH3.
1 st. vinkelskruvdragarsats för invändig Torx®, 8 delar
1 st. vinkelsekantskruvdragarsats, 9 delar
1 st kabelkniv
1 st rullmåttband storlek 3 m
1 st hopfällbar tumstock storlek 2 m
1 st magnetlyftare Mini
1 st stavlampa