Insexbits, fäste E 6,3 1,5 mm

Article no.: 674242 1,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 70,51 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 58,78 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
809 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie PrecisionBits
sexkant 1,5 mm
totallängd 50 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 674242 1,5
EAN / GTIN 7610733261215
Manufacturer number E6.210/1,5

Beskrivelse

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.