Phillips-bits, fäste E 6,3 1 mm

Article no.: 674205 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
885 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek / totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie PrecisionBits
krysspårstorlek 1
totallängd 50 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 674205 1
EAN / GTIN 7610733221080
Manufacturer number E6.190/1

Beskrivelse

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För Phillips krysspårskruvar DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.