Spårklinga Halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Article no.: 669932 1,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 800/9 C
eggbredd 1,5 mm
mejseltjocklek 0,23 mm
kling-⌀ 1,5 mm
klinglängd 20 mm
totallängd 44 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Fästprofil Halfmoon
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identification & Classification

Artikkelkode 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Manufacturer number 05135265001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Klinga av högvärdigt verktygsstål.

Passar till:

Bitsskruvmejsel nr 66 9931.

Anmärkning:

Fler bitsklingor under 669933669936.