• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Phillips-skruvmejslar med „multicraft”-krafthandtag 0

Article no.: 668100 0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
129 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie multicraft
krysspårstorlek 0
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 140 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 668100 0
EAN / GTIN 7610733064366
Manufacturer number 6190.0-60

Beskrivelse

Utförande:

”multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.