• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Phillips-skruvmejslar med Kraftform-handtag 0

Article no.: 667700 0
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
222 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

krysspårstorlek 0
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 141 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 667700 0
EAN / GTIN 4013288102171
Manufacturer number 05002800002
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm. Klinga av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; diamantbelagda mejselspetsar. Micromatt förkromad yta.