• Ingen pris tilgjengelig

Skruvmejselsats, Antal delar: 10

Article no.: 667532 10

Select article variation and quantity

Antal delar Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 10
Drivprofil Spårskruvmejsel; Phillips-skruvmejsel; Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Manufacturer number 667532 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Krafthandtag med handvänlig och greppsäker Haptoprene-yta och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta. Svarta måttnoggranna spetsar.
Spänningsprovare 110 − 250 V enligt VDE 0680/6.

Innehåll:

spårklingor nr 659928: storlek 4; 5,5; 6,5; 8
Klingor för Phillips nr 659921: storlek 1 och 2
pozidriv-klinga nr 659923: storlek 2
brotschklinga nr 667640: 1 st.
spänningsprovare nr 665010: storlek 2,5
Tvåkomponents plasthandtag nr 667531: 1 st

Leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.

Anmärkning:

Reservklingor hittar du under nr 659921659928.