Montagemejselsats 11

Article no.: 667400 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
139 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal delar Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 88/1
Antal delar 11
totallängd 175 mm
klinglängd 100 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 667400 11
EAN / GTIN 4013288000675
Manufacturer number 05002990001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast för de olika klingorna. Sexkantsklingor av specialstål med mycket hög seghet och hög hårdhet. Mikromatt förkromad yta, stålgrå mejselspetsar.

Innehåll:

2 spårklingor: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2
1 klinga för Phillips: strl 1 / strl 2
1 Pozidriv-klinga: strl 1 / strl 2
3 insexklingor: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 sida med klotformat huvud)
3 bits för Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40
Kraftformhandtag nr 667410: 1 st

Leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.