Magnetiserare, Typ: 1

Article no.: 666451 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
185 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 9500 Magnet SB
Längd 65 mm
Bredd 32 mm
höjd 20 mm
Produktslag Avmagnetiseringsinstrument

Identification & Classification

Artikkelkode 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Manufacturer number 05033404001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Användningsdata:

För magnetisering och avmagnetisering av verktygsspetsar.
Dra bara verktyget längs magnetiseringsapparatens positiva sida så håller verktyget fast skruven säkert i klingan. Avmagnetisera verktyget genom att föra det längs den negativa sidan.