Spänningsprovare specialkvalitet, Eggbredd: 2,5mm

Article no.: 665022 2,5
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 016 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: VDE 0680/6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

eggbredd 2,5 mm
Norm VDE 0680/6
klinglängd 60 mm
totallängd 135 mm
Testområde 220 V - 250 V
Drivprofil Spårskruvmejsel
Clip yes
Produktslag Spänningsprovare

Identification & Classification

Artikkelkode 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Manufacturer number 175.0-60 N

Beskrivelse

Utförande:

Plasthandtag med isolerad skruvmejselklinga och clip.
Förstklassig klinga, strl 3,5 utan klämma. Mätområde 220 − 250 V.

Anmärkning:

Dessa spänningsprovare uppfyller säkerhetsföreskrifterna enligt VDE 0680/6. Neonlampor kan därför inte bytas ut.