This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic Helt VDE-isolerad, mejselbredd b: 3,5mm

Article no.: 663003 3,5

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic VDE
mejselbredd b 3,5 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
klingbeteckning 2
mejseltjocklek a 0,6 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 190 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 663003 3,5
EAN / GTIN 7610733278343
Manufacturer number 5100.SL 2-100/3,5

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klinga isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.