Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene®-handtag, mejselbredd b: 10mm

Article no.: 660032 10
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
3 546 styck i lager

Select article variation and quantity

mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Material: Kromvanadinstål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

mejselbredd b 10 mm
mejseltjocklek a 1,6 mm
klinglängd 180 mm
totallängd 300 mm
mejselspets svart
sexkant för skruvnycklar 13 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
skaftutförande rund
Slagkappa nej
Material Kromvanadinstål
Material handtag 2K-Haptoprene®
Yta förnicklad och förkromad
Manövreringssexkant ja
genomgående klinga nej
Produktslag Skruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 660032 10
EAN / GTIN 4067263013495
Manufacturer number 660032 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene®-yta ooch kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.

Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.