{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| maximalt vridmoment | 150 cNm | |
| Dragriktning | Högerdragning | |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
| Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| Serie | iTorque® | |
| totallängd L | 134 mm | |
| momentintervall | 40 cNm - 150 cNm | |
| momentintervall | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
| upplösning | 1 cNm | |
| ⌀ | 34 mm | |
| visning | digital | |
| Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
| Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
| Anslutningsform | utbytbar klinga | |
| Mätteknik | mekanisk | |
| Fast inställt vridmoment | nej | |
| Loggbara data | nej | |
| Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
| Feedback | utlösande | |
| omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin | |
| mätmetod | vridmoment | |
| Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | CR1220 MFR FH | |
| kemisk struktur | Litium | |
| vikt | 322 g | |
| Produktslag | Momentskruvdragare |
| Artikkelkode | 659935 150 | |
| EAN / GTIN | 4010995368869 | |
| Manufacturer number | 36886 | |
| Manufacturer/responsible person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |