Momentnyckel ”Safe-Torque A 1” med 1/4 tum fyrkantdrivning och skala, maximalt vridmoment: 12Nm

Article no.: 657770 12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

on request
På lager
35 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±10
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • fyrkantsfäste: 1/4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Safe-Torque A 1
maximalt vridmoment 12 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±10 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie Safe-Torque
totallängd L 244 mm
huvudbredd b 31,6 mm
huvudhöjd h 23,7 mm
momentintervall 2 Nm - 12 Nm
momentintervall 2 lbffot - 9 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 0,1 Nm
vikt 553 g
fyrkantsfäste 1/4 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Slipperfunktion ja
QuickRelease/snabbytesfunktion nej
Släpvisare nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod Vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 657770 12
EAN / GTIN 4013288223012
Manufacturer number 05075800001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Den speciella genom glidande utlösningsmekanismen förhindrar effektivt oavsiktligt överdrag. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde med hör- och kännbar fastsnäppning när skalvärdena nås. Tack vare fintandningen med 72 tänder är en låg returvinkel, 5°, möjlig.
Med 1/4 tum fyrkantdrivning.

Fördel:

Torque Lock-funktion: Vridmomentfunktionen kan stängas av - verktyget kan då också användas som en standardspärrnyckel med höga frigöringsmoment och för definierade vridvinkeltillämpningar.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Den överglidande utlösningsmekanismen säkerställer att de inställda momentvärdena inte överskrids.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment