• Ingen pris tilgjengelig

Elektroniskt vridmomentmätsystem TTS-2000

Article no.: 654900

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

  • datautgång: USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

datautgång USB-gränssnitt
Energiförsörjning Nätdriven
Längd 185 mm
Bredd 80 mm
höjd 50 mm
vikt 1 kg
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identification & Classification

Artikkelkode 654900
EAN / GTIN 856986007003
Manufacturer number TTS-2000 KIT 220V

Beskrivelse

Utförande:

Mångsidigt, kompakt och bärbart system för registrering av vridmoment och mätdata. Precisa vridmomentmätningar med hög repeternoggrannhet kan göras i kombination med konventionella spärrnycklar, förlängningar, universalknutar, hylsnycklar eller till och med med lossningsverktyg. TTS-2000 känner av den anslutna momentgivaren (plug & play), dess mätområde och kalibreringsparametrarna genom givarnas interna minne.
Visning: Kontrastrik och därmed lättavläst LCD-display med 4 tecken.
Lägen:
  • I Track-läget visas de aktuella momentvärdena kontinuerligt.
  • I Peak-läget behålls det högsta uppnådda momentvärdet på displayen.
  • Med First Peak-läget kan utlösningspunkten (omkopplingspunkten) vid mekaniskt utlösande momentnycklar registreras.
En analys av skruvdragningen ske akustiskt och optiskt genom inmatning av en övre och en undre tolerans (LED-list med flera färger).
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Avkänningsfrekvens: 10 kHz med 5 förinställda lågpassfilter. Dessa filter gör det möjligt att också använda mätsystemet för kontroll av dynamiska elverktyg (slag-/impulsskruvdragare) om tillhörande sensorer och extra skruvdragningssimulatorer används (på förfrågan). Den höga avkänningsfrekvensen möjliggör dessutom en exakt bestämning av lösbrytnings-/ vidaredragningsmoment.
Minneskapacitet: Upp till 1300 mätvärden kan sparas och hämtas senare samt förses med en datum- och klockslagsstämpel.
Gränssnitt: USB mini-B som kan adresseras seriellt.
Strömförsörjning: TTS-2000 drivs av ett uppladdningsbart nickel-kadmiumbatteri. Maximal drifttid är cirka 20 timmar, laddningstid cirka 8 timmar.

Fördel:

Med momentmätsystem och momentgivare görs en spärrnyckel om till momentnyckel.

Användningsdata:

Vridmomentskontroll med precision tack vare hög avkänningshastighet för kontrollerad skruvåtdragning. Perfekt för enstaka skruvförband och små serier. Särskilt lämplig för svåråtkomliga skruvförband och trånga utrymmen där det inte finns plats för någon momentnyckel.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätdel för strömförsörjning av apparaten och för laddning av batteriet. Kabel USB 2.0 A på Mini-B-kabel för överföring av mätdata till en skrivare eller PC. Justerbart vägg- / bordsfäste samt en förvaringsväska.